Motion
DS60ATL21 SPKT

IWIS
DS60ATL21 SPKT

Pignon de chaîne à rouleaux à tête bombée à double cône - 21 dents, bague 2517 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI10745351
N° MFRDS60ATL21 SPKT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

IWIS
DS60ATL21 SPKT

Pignon de chaîne à rouleaux à tête bombée à double cône - 21 dents, bague 2517 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI10745351
N° MFRDS60ATL21 SPKT
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la bague
    2517
  • Diamètre du moyeu
    4.1875 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.9375 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    2 1/2 po
  • Diamètre extérieur
    5.4300 po
  • Diamètre du pas
    5.033 po
  • Poids
    6.40 lb

Détails

  • 2D Dessins
  • Type d’alésage
    Bouchée
  • Type de douille
    Bague de verrouillage conique
  • Type de chaîne/pignon
    Rouleau standard
  • Numéro de chaîne
    60
  • Numéro de chaîne et pas
    60 / 3/4 po
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Style de concentrateur
    A
  • Type de concentrateur
    A
  • Catalogue du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    0
  • Nombre de torons entre
    2
  • Nombre de dents
    21
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux écrasés
  • Normes respectées
    ANSI
  • CUP_NON
    847648190799

Aperçu

Description du fabricant
DS60ATL21 SPKT