Motion
DS80A18 SPKT

IWIS
DS80A18 SPKT

Pignon de chaîne à rouleaux simple double - 80 / 1 po, matériau brut, 1 po d’alésage, 18 dents, matériau en acier, dents non rigides
N° D’ARTICLE MI10745358
N° MFRDS80A18 SPKT
Prix376.48 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

IWIS
DS80A18 SPKT

Pignon de chaîne à rouleaux simple double - 80 / 1 po, matériau brut, 1 po d’alésage, 18 dents, matériau en acier, dents non rigides
N° D’ARTICLE MI10745358
N° MFRDS80A18 SPKT
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
Prix376.48 $/pc

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1 po
  • Diamètre du moyeu
    4.6406 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    2.1875 po
  • Alésage maximal Diamètre  
    3 1/8 po
  • Extérieur Diamètre  
    6.2700 po
  • Diamètre du pas
    5.759 po
  • Poids
    12.10 lb

Détails

  • 2D Dessins
  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Type de chaîne/pignon
    Rouleau standard
  • Numéro de chaîne
    80
  • Numéro de chaîne et pas
    80 / 1 po
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Style de concentrateur
    A
  • Type de concentrateur
    A
  • Catalogue du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    0
  • Nombre de torons entre
    2
  • Nombre de Dents  
    18
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux d’alésage finis et usinés
  • Normes respectées
    ANSI
  • CUP_NON
    847648190850

Aperçu

Description du fabricant
DS80A18 SPKT