Motion
E100B24H SPKT

IWIS
E100B24H SPKT

Pignon de chaîne à rouleaux triples reboreable - 100 / 1-1/4 po, gros, 1-1/4 po d’alésage, 24 dents, matériau en acier, dents trempées
N° D’ARTICLE MI10745377
N° MFRE100B24H SPKT
Prix1,068.03 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

IWIS
E100B24H SPKT

Pignon de chaîne à rouleaux triples reboreable - 100 / 1-1/4 po, gros, 1-1/4 po d’alésage, 24 dents, matériau en acier, dents trempées
N° D’ARTICLE MI10745377
N° MFRE100B24H SPKT
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
Prix1,068.03 $/pc

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-1/4 po
  • Diamètre du moyeu
    5.7500 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    4.7500 po
  • Alésage maximal Diamètre  
    3 3/4 po
  • Extérieur Diamètre  
    10.2500 po
  • Diamètre du pas
    9.576 po
  • Largeur de la dent
    0,7500 po
  • Poids
    69.00 lb

Détails

  • 2D Dessins
  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Type de chaîne/pignon
    Rouleau standard
  • Numéro de chaîne
    100
  • Numéro de chaîne et pas
    100 / 1-1/4 po
  • Dents durcies
    Dents durcies
  • Style de concentrateur
    B
  • Type de concentrateur
    B
  • Catalogue du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Nombre de torons entre
    3
  • Nombre de Dents  
    24
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux d’alésage finis et usinés
  • Normes respectées
    ANSI
  • CUP_NON
    847648191048

Aperçu

Description du fabricant
E100B24H SPKT