Motion
TENSIONNEUR DE CHAÎNE TE 3

IWIS
TE 3 CHAIN TENSIONER

TENSIONNEUR DE CHAÎNE TE 3
N° D’ARTICLE MI10745480
N° MFRTE 3 CHAIN TENSIONER
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

IWIS
TE 3 CHAIN TENSIONER

TENSIONNEUR DE CHAÎNE TE 3
N° D’ARTICLE MI10745480
N° MFRTE 3 CHAIN TENSIONER
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    0.88 lb

Détails

  • 2D Dessins
  • Détails supplémentaires
    • Tendeur automatique à pas de chaîne de 3/8 po à 5/8 po, marque Elite
  • Catalogue du fabricant
  • Fiche technique

Aperçu

Description du fabricant
TENSIONNEUR DE CHAÎNE TE 3
  • La durée de vie de la chaîne et de la courroie est augmentée
  • Amortissement du bruit et des vibrations
  • Sans entretien
  • Absorbe les charges de choc
  • Fonctionnement sécuritaire
  • Auto-ajustement
  • Caractéristiques printanières progressives
  • Angle de fonctionnement –30° à 30°