Spécifications
Dimensions
- Longueur de l’arbre4.2100 po
- Poids4.41 lb
Détails
- 2D Dessins
- Détails supplémentaires• Tendeur automatique à pas de chaîne de 1/2 po à 3/4 po, marque Elite
- Catalogue du fabricantIWIS_TE_5_CHAINE_TENSIONER_Catalogue.pdf
- Types de produitsTendeur de chaîne élastomérique
- Fiche technique
- CUP_NON847648032860
Aperçu
- La durée de vie de la chaîne et de la courroie est augmentée
- Amortissement du bruit et des vibrations
- Sans entretien
- Absorbe les charges de choc
- Fonctionnement sécuritaire
- Auto-ajustement
- Caractéristiques printanières progressives
- Angle de fonctionnement –30° à 30°
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Étude de cas sur la gamme d’emballages des principaux fabricants d’aliments iwisL’une des principales installations du fabricant d’aliments du Mont Sterling, au Kentucky, exploite 21 chaînes d’emballage à haute vitesse, chacune étant un élément essentiel d’un processus de production à haut rendement.
Voir la documentation
Étude de cas sur la production d’œufs à grande échelle iwisUne usine de production d’œufs à grande échelle à Seymour, en Indiana, exploite une chaîne de tri d’œufs à haut rendement qui fonctionne continuellement, traitant des millions d’œufs par le lavage, le tri et le classement.
Voir la documentation
Étude de cas sur la fabrication d’aliments au four à chaleur intense iwisUn important fabricant de collations était confronté à des problèmes d’approvisionnement répétés avec un fournisseur de longue date de la chaîne qui n’a pas livré le produit à temps.
Voir la documentation
Étude de cas sur la production de crème glacée iwisUn grand fabricant exploite des installations de production de crème glacée à volume élevé avec des congélateurs tunnel jouant un rôle essentiel dans la production de ses produits de crème glacée.
Voir la documentation
Plus de ressources
Étude de cas sur la production de canettes à grande vitesse iwis
Dans une usine de production de boîtes de conserve à grande vitesse à Jacksonville, en Floride, les chaînes de production exploitent 24/7 boîtes de conserve, produisant jusqu’à 2,400 boîtes de conserve par minute.
Dépliant sur les capacités iwis
Les systèmes d’entraînement iwis, fondés en Allemagne en 1916, fabriquent des chaînes, des pignons et des composants d’entraînement pour les industries exigeantes du monde entier. Avec 95,000 produits et emplacements dans le monde entier, elle offre des solutions innovantes soutenues par plus d’un siècle d’expertise.