Motion
1307TN
Roulement à billes auto-alignable - droit, DI 35 mm, DI 80 mm, largeur 21 mm
N° D’ARTICLE MI10746802
N° MFR1307TN
Prix238.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes auto-alignable - droit, DI 35 mm, DI 80 mm, largeur 21 mm
N° D’ARTICLE MI10746802
N° MFR1307TN
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
Prix238.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    35 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Extérieur Diamètre  
    80 mm
  • Global Largeur  
    21 mm

Détails

  • Type de roulement
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    1307TN NSK 1307TN ÉTROIT À ALIGNEMENT AUTOMATIQUE B
  • Code d’harmonisation
    8482105028
  • Dégagement interne
    C0
  • Description longue
    Ce roulement à billes à alignement automatique avec alésage de 35 mm, alésage droit, fermeture ouverte, diamètre extérieur de 80 mm et largeur de 21 mm s’adapte aux roulements à billes à alignement automatique.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1307TN
  • Numéro CUP du fabricant
    029176103070
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176103070

Aperçu

Description du fabricant
1307TN NSK 1307TN ÉTROIT À ALIGNEMENT AUTOMATIQUE B
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good