Motion
22232CAMKDD2E4C3TF

NSK CORP, BEARING DIV
22232CAMKDD2E4C3TF

Roulement à rouleaux sphériques - DI 160 mm, DI 290 mm, largeur 80 mm, 1:12 diamètre conique
N° D’ARTICLE MI10746865
N° MFR22232CAMKDD2E4C3TF
Prix4,049.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
22232CAMKDD2E4C3TF

Roulement à rouleaux sphériques - DI 160 mm, DI 290 mm, largeur 80 mm, 1:12 diamètre conique
N° D’ARTICLE MI10746865
N° MFR22232CAMKDD2E4C3TF
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
Prix4,049.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    160 mm
  • Extérieur Diamètre  
    290 mm
  • Global Largeur  
    80 mm
  • Poids
    44.93 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Capacité de charge dynamique
    820000 N
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Dégagement interne
    C3
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    192661077726
  • Vitesse maximale
    780 tr/min
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Élément roulant
    Sphérique
  • Série
    222
  • Capacité de charge statique
    940000 N
  • CUP_NON
    192661077726

Aperçu

Description du fabricant
22232CAMKDD2E4C3TF CHS SPHÉRIQUE MOYEN