Motion
22238CAMKP55W507

NSK CORP, BEARING DIV
22238CAMKP55W507

Roulement à rouleaux sphériques – DI 190 mm, DI 340 mm, largeur 92 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI10746869
N° MFR22238CAMKP55W507
Prix5,236.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
22238CAMKP55W507

Roulement à rouleaux sphériques – DI 190 mm, DI 340 mm, largeur 92 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI10746869
N° MFR22238CAMKP55W507
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
Prix5,236.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    190 mm
  • Rayon du filet
    3 mm
  • Extérieur Diamètre  
    340 mm
  • Global Largeur  
    92 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    Roulement à rouleaux sphérique, série 222
  • Capacité de charge dynamique
    1420000 N
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Dégagement interne
    C0
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Numéro CUP du fabricant
    192661092637
  • Rpm max.
    1200 tr/min
  • Tr/min maximum (graisse)
    1000 tr/min
  • Vitesse maximale
    1200 tr/min
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    222
  • Capacité de charge statique
    1730000 N
  • CUP_NON
    192661092637

Aperçu

Description du fabricant
22238CAMKP55W507 HPS SPHÉRIQUE MOYEN R