Motion
3309AZC3
Roulement à contact angulaire à double rangée - Alésage de 45 mm, diamètre extérieur de 100 mm, largeur de 39.70 mm, blindé unique, sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI10747049
N° MFR3309AZC3
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à contact angulaire à double rangée - Alésage de 45 mm, diamètre extérieur de 100 mm, largeur de 39.70 mm, blindé unique, sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI10747049
N° MFR3309AZC3
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    45 mm
  • Extérieur Diamètre  
    100 mm
  • Longueur totale
    100 mm
  • Global Largeur  
    39.70 mm

Détails

  • Type de roulement
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Blindé unique
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482105028
  • Numéro CUP du fabricant
    029176938696
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176938696

Aperçu

Description du fabricant
3309AZC3 NSK 3309AZC3 CON ANGULAIRE MOYEN