Motion
4 IR-182220
Bague intérieure de roulement à rouleaux à aiguilles - 1.1300 po de diamètre, 1.3800 po de diamètre extérieur
N° D’ARTICLE MI10747087
N° MFR4 IR-182220
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague intérieure de roulement à rouleaux à aiguilles - 1.1300 po de diamètre, 1.3800 po de diamètre extérieur
N° D’ARTICLE MI10747087
N° MFR4 IR-182220
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.1300 po
  • Diamètre extérieur
    1.3800 po
  • Largeur totale
    1.2500 po

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482500000
  • Description longue
    Le 4 IR-182220 est une bague intérieure de roulement à aiguilles avec un diamètre d’alésage de 1.1300 po, un diamètre extérieur de 1.3800 po et une largeur hors tout de 1.2500 po; le poids n’est pas spécifié dans les données fournies.
  • Numéro CUP du fabricant
    192661046210
  • Type de produit
    Bagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles
  • CUP_NON
    192661046210

Aperçu

Description du fabricant
4 IR-182220 ROULEMENT À ROULEAUX