Motion
5314NR
NSK 5314NR Medium Conrad Angular Contact Ball Bearing, 70 mm Dia Bore, 150 mm OD, 2 Rows, 63.5 mm W, 25 deg, 159000 N Dynamic/128000 N Static Load
N° D’ARTICLE MI10747113
N° MFR5314NR
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
NSK 5314NR Medium Conrad Angular Contact Ball Bearing, 70 mm Dia Bore, 150 mm OD, 2 Rows, 63.5 mm W, 25 deg, 159000 N Dynamic/128000 N Static Load
N° D’ARTICLE MI10747113
N° MFR5314NR
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    70 mm
  • Extérieur Diamètre  
    150 mm
  • Longueur totale
    150 mm
  • Global Largeur  
    63.50 mm

Détails

  • Type de roulement
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • Type d’alésage
    Droit
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482105028
  • Numéro CUP du fabricant
    192661091975
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Anneau à pression inclus
    Avec anneau à bouton-pression
  • CUP_NON
    192661091975

Aperçu

Description du fabricant
5314NR NSK 5314NR ANGULAIRE MOYEN CONRAD