Motion
67790R/720CDR+LCA457

NSK CORP, BEARING DIV
67790R/720CDR+LCA457

Ensemble de roulement à rouleaux coniques - 7.0000 po d’alésage, 9.7500 po de diamètre extérieur, 4.0625 po de largeur
N° D’ARTICLE MI10747181
N° MFR67790R/720CDR+LCA457
Prix10,196.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
67790R/720CDR+LCA457

Ensemble de roulement à rouleaux coniques - 7.0000 po d’alésage, 9.7500 po de diamètre extérieur, 4.0625 po de largeur
N° D’ARTICLE MI10747181
N° MFR67790R/720CDR+LCA457
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
Prix10,196.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    7.0000 po
  • Diamètre extérieur
    9.7500 po
  • Longueur totale
    247.65 mm
  • Largeur totale
    4.0625 po

Détails

  • Type de roulement
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482200060
  • Numéro CUP du fabricant
    192661046616
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • CUP_NON
    192661046616

Aperçu

Description du fabricant
67790R/720CDR+LCA457 NSK 67790R/720CDR+L