Motion
A2047R/A2126RPN3

NSK CORP, BEARING DIV
A2047R/A2126RPN3

Ensemble de roulement à rouleaux coniques - 0.4724 po d’alésage, 1.2595 po de diamètre extérieur, 0.4246 po de largeur
N° D’ARTICLE MI10747237
N° MFRA2047R/A2126RPN3
Prix675.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
A2047R/A2126RPN3

Ensemble de roulement à rouleaux coniques - 0.4724 po d’alésage, 1.2595 po de diamètre extérieur, 0.4246 po de largeur
N° D’ARTICLE MI10747237
N° MFRA2047R/A2126RPN3
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
Prix675.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.4724 po
  • Diamètre extérieur
    1.2595 po
  • Longueur totale
    31.991 mm
  • Largeur totale
    0.4246 po

Détails

  • Type de roulement
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482200060
  • Numéro CUP du fabricant
    192661090084
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • CUP_NON
    192661090084

Aperçu

Description du fabricant
A2047R/A2126RPN3 NSK A2047R/A2126RPN3, 1