Motion
AN32-IN
Contre-écrou de roulement série AN - Filetage M160x3 mm, diamètre extérieur 210 mm, diamètre extérieur 182 mm, largeur 25 mm
N° D’ARTICLE MI10747274
N° MFRAN32-IN
Prix203.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Contre-écrou de roulement série AN - Filetage M160x3 mm, diamètre extérieur 210 mm, diamètre extérieur 182 mm, largeur 25 mm
N° D’ARTICLE MI10747274
N° MFRAN32-IN

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix203.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Visage Diamètre  
    182 mm
  • Extérieur Diamètre  
    210 mm
  • Largeur totale
    25 mm
  • Filetage Taille  
    M160x3 mm

Détails

  • Type de roulement
    Contre-écrous de roulement
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    7318160030
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    029176963896
  • Norme de mesure
    Pouces
  • Type de produit
    Contre-écrous de roulement
  • Série
    UN
  • CUP_NON
    029176963896

Aperçu

Description du fabricant
AN32-IN INCH LOCKNUT