Motion
HM926740/710D+LC3

NSK CORP, BEARING DIV
HM926740/710D+LC3

Ensemble de roulement à rouleaux coniques - 4.5000 po d’alésage, 9.0000 po de diamètre extérieur, 4.5625 po de largeur
N° D’ARTICLE MI10747368
N° MFRHM926740/710D+LC3
Prix7,234.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
HM926740/710D+LC3

Ensemble de roulement à rouleaux coniques - 4.5000 po d’alésage, 9.0000 po de diamètre extérieur, 4.5625 po de largeur
N° D’ARTICLE MI10747368
N° MFRHM926740/710D+LC3

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix7,234.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    4.5000 po
  • Diamètre extérieur
    9.0000 po
  • Longueur totale
    228.6 mm
  • Largeur totale
    4.5625 po

Détails

  • Type de roulement
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482200060
  • Numéro CUP du fabricant
    029176902420
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • CUP_NON
    029176902420

Aperçu

Description du fabricant
HM926740/710D+LC3 4.5000 DANS BORE, 9.0000
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon