Motion
NA366R/363DR
Ensemble de roulements à rouleaux coniques - 50 mm d’alésage, 90 mm de diamètre extérieur, 50.01 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI10748084
N° MFRNA366R/363DR
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ensemble de roulements à rouleaux coniques - 50 mm d’alésage, 90 mm de diamètre extérieur, 50.01 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI10748084
N° MFRNA366R/363DR
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    50 mm
  • Diamètre extérieur
    90 mm
  • Largeur totale
    50.01 mm

Détails

  • Type de roulement
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • Pays d’origine
    UK
  • Code d’harmonisation
    8482200040
  • Numéro CUP du fabricant
    192661090091
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques

Aperçu

Description du fabricant
NA366R/363DR NSK NA366R/363DR, 50 MM DIA