Motion
NU244EM
Roulement cylindrique léger NSK, diamètre de 220 mm, diamètre extérieur de 400 mm, 1 rangée, 65 mm W
N° D’ARTICLE MI10748123
N° MFRNU244EM
Prix12,942.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement cylindrique léger NSK, diamètre de 220 mm, diamètre extérieur de 400 mm, 1 rangée, 65 mm W
N° D’ARTICLE MI10748123
N° MFRNU244EM
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
Prix12,942.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    220 mm
  • Rayon du filet
    3 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    65 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    65 mm
  • Extérieur Diamètre  
    400 mm
  • Global Largeur  
    400 mm
  • Poids
    82.45 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Cage en laiton usiné
  • Type de cage
    Conception à haute capacité
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482500000
  • Dégagement interne
    CN
  • Numéro CUP du fabricant
    029176996306
  • Tr/min maximum (graisse)
    1500 tr/min
  • Régime maximum (huile)
    1800 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 120 °C
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • Série
    2
  • CUP_NON
    029176996306

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À ROULEAUX CYLINDRIQUE LÉGER NU244EM