Motion
NUP2211EM
Roulement cylindrique large NSK Light, diam. 55 mm, diam. ext. 100 mm, 1 rangée, 25 mm W
N° D’ARTICLE MI10748133
N° MFRNUP2211EM
Prix690.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement cylindrique large NSK Light, diam. 55 mm, diam. ext. 100 mm, 1 rangée, 25 mm W
N° D’ARTICLE MI10748133
N° MFRNUP2211EM
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
Prix690.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    55 mm
  • Rayon du filet
    1.5 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    25 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    25 mm
  • Extérieur Diamètre  
    100 mm
  • Global Largeur  
    100 mm
  • Poids
    2.02 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Cage en laiton usiné
  • Type de cage
    Conception à haute capacité
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482500000
  • Dégagement interne
    CN
  • Numéro CUP du fabricant
    029176705397
  • Tr/min maximum (graisse)
    5600 tr/min
  • Régime maximum (huile)
    7100 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 120 °C
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • Série
    22
  • CUP_NON
    029176705397

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU CYLINDRIQUE LARGE ET LÉGER NUP2211EM