Motion
NUP2214ETC3
Roulement cylindrique large NSK Light, diam. 70 mm, diam. ext. 125 mm, 1 rangée, 31 mm W, 179000 N dynamique/charge statique 194000 N
N° D’ARTICLE MI10748135
N° MFRNUP2214ETC3
Prix1,041.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement cylindrique large NSK Light, diam. 70 mm, diam. ext. 125 mm, 1 rangée, 31 mm W, 179000 N dynamique/charge statique 194000 N
N° D’ARTICLE MI10748135
N° MFRNUP2214ETC3
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
Prix1,041.14 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    70 mm
  • Extérieur Diamètre  
    125 mm
  • Global Largeur  
    31 mm
  • Poids
    3.44 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Cage en polyamide renforcé de fibre de verre
  • Type de cage
    Conception à haute capacité
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482500000
  • Dégagement interne
    C3
  • Numéro CUP du fabricant
    192661044742
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • CUP_NON
    192661044742

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU CYLINDRIQUE LARGE ET LÉGER NUP2214ETC3