Motion
UCFC216D1
Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 80 mm, bride pilote 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI10748582
N° MFRUCFC216D1
Prix1,041.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 80 mm, bride pilote 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI10748582
N° MFRUCFC216D1
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
Prix1,041.44 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    80 mm
  • Longueur totale
    83.3 mm
  • Largeur totale
    80 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Pays d’origine
    JP
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Code d’harmonisation
    8483200010
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Numéro CUP du fabricant
    029176574276
  • Type de montage
    Bride pilote 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Série
    UCFC
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    029176574276

Aperçu

Description du fabricant
UCFC216D1 À QUATRE BOULONS PILOTÉ, ALÉSAGE DE 80 MM,