Motion
UCPX10-31
Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 1-15/16 po, matériau en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI10748597
N° MFRUCPX10-31
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 1-15/16 po, matériau en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI10748597
N° MFRUCPX10-31
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    2.5000 po
  • Diamètre à l’alésage
    1-15/16 po

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Code d’harmonisation
    8483204040
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Numéro CUP du fabricant
    029176056789
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • CUP_NON
    029176056789

Aperçu

Description du fabricant
BASE À DEUX BOULONS UCPX10-31 , 1.9375 PO DE DIAMÈTRE INTÉRIEUR, R