Motion
BT-1702-14

SKF
BT-1702-14

Transfert de bille - série BT, diamètre de bille de 25.4 mm, bille de charge en nylon et matériau de bille de boîtier plaqué zinc
N° D’ARTICLE MI10752455
N° MFRBT-1702-14
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
BT-1702-14

Transfert de bille - série BT, diamètre de bille de 25.4 mm, bille de charge en nylon et matériau de bille de boîtier plaqué zinc
N° D’ARTICLE MI10752455
N° MFRBT-1702-14
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    25.4 mm
  • Poids
    0.27 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    Boule de charge en nylon et boîtier plaqué zinc
  • Montage
    Bride supérieure 2 Fixation des trous
  • Série
    BT

Aperçu

Description du fabricant
BT 1702-14 BALL TRANSFER
  • Bride supérieure de boîtier plaquée en nylon avec bille de charge et zinc 2 Trous de fixation Trou de sortie de saleté Standard