Motion
647022,1050A-PA01AA1SSSSPOPT

GRACO INC
647022,1050A-PA01AA1SSSSPOPT

647022,1050A-PA01AA1SSSSPOPT
N° D’ARTICLE MI10753916
N° MFR647022,1050A-PA01AA1SSSSPOPT
Prix3,711.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GRACO INC
647022,1050A-PA01AA1SSSSPOPT

647022,1050A-PA01AA1SSSSPOPT
N° D’ARTICLE MI10753916
N° MFR647022,1050A-PA01AA1SSSSPOPT
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
Prix3,711.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Tailles de l’orifice de sortie d’entrée
    1 po
  • Poids
    23 lb, 10.43 kg

Détails

  • Kit de réparation d'extrémité d'air
    24B768
  • Échappement d’air
    3/4 po NPT
  • Entrée d'air
    1/2 po; 12.7 mm
  • Matériau de la bille
    Acier inoxydable 316
  • Matériau de la section centrale
    Aluminium
  • Certification
    ATEX, CE
  • Vérifier le matériau du siège
    Acier inoxydable
  • Matériau de la membrane
    Surmoulage PTFE
  • Type de port de sortie d’entrée
    NPT
  • Pression maximale
    125 psi
  • Teneur maximale en solides
    0.1250 po; 3.18 mm
  • Débit maximum
    50 gal/min
  • Transfert
    Port central, port d’extrémité
  • Conception du type
    Métallique boulonné
  • Trousse de réparation d'extrémité humide
    24B626
  • Matériaux mouillés
    Acier inoxydable 316 , aluminium, PTFE

Aperçu

Description du fabricant
647022 POMPE,1050A-PA01AA1SSSSPOPT