Spécifications
Dimensions
- TailleTAILLE 9,5
Détails
- CouleurBlanc
- Pays d’origineAllemagne
- DescriptionGant isolant AlphaTec® CSM 85-303, avec perles
- Type de produitGants résistants aux produits chimiques
Aperçu
- Conçu pour une résistance élevée contre les acides et les bases concentrés
- Matériau souple et flexible conçu pour faciliter l’utilisation
- Résiste au vieillissement dû à l’exposition à l’oxygène, aux rayons UV et à l’ozone
- Coloration blanche pour une détection facile de la contamination
- Les tailles de port disponibles conviennent à la plupart des boîtes à gants d’isolateur