Spécifications
Détails
- Style de poignéePistolet
- Puissance1.01 hp
- Numéro CUP du fabricant15451781378
- MatérielAluminium
- RéversibleNon réversible
Aperçu
- Haute puissance de 1 HP (750 W) avec un excellent contrôle en actionnant la poignée de l’accélérateur
- Haute ergonomie avec corps compact à ailes CP Ergo, faible bruit et faibles vibrations
- Perceuse à pistolet industrielle de haute qualité avec sans clé, sans mandrin ou mandrin à clé industrielle Jacobs de 3/8 po (10 mm) à 1/2 po (13 mm)
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Guide technique des moteurs pneumatiques à ChicagoGuide technique des moteurs pneumatiques à Chicago
Voir la brochure
Marteaux à rivets pneumatiques Chicago série CP42 et comprimeusesMarteaux à rivets pneumatiques Chicago série CP42 et comprimeuses
Voir la brochure
Catalogue des moteurs pneumatiques Chicago PneumaticLes moteurs pneumatiques sont une solution idéale pour une variété d’applications, même dans des domaines extrêmement différents tels que l’ingénierie mécanique, l’industrie automobile, l’emballage, l’industrie du papier ou de l’impression, l’industrie pétrochimique, l’équipement agricole, l’industrie alimentaire et des boissons et bien d’autres applications.
Voir la brochure