Motion
6151600140
Meuleuse à matrice à crayon pneumatique de 1/8 po (3 mm), échappement arrière, 0.12 HP / 90 W - 60000 tr/min
N° D’ARTICLE MI10758110
N° MFR6151600140
Prix1,053.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Meuleuse à matrice à crayon pneumatique de 1/8 po (3 mm), échappement arrière, 0.12 HP / 90 W - 60000 tr/min
N° D’ARTICLE MI10758110
N° MFR6151600140
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
Prix1,053.41 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Consommation d’air à la charge
    5.5 pcm
  • Puissance
    0.12 hp
  • Numéro CUP du fabricant
    15451687861

Aperçu

Description du fabricant
6151600140 CP3000-600CR MEUBLE À MATRICE 1/8 PO
  • Corps en acier pour une grande durabilité
  • Équipé d’une vanne rotative pour un réglage en douceur de la puissance et d’un boîtier rainuré pour une précision de travail incomparable
  • Tuyau silencieux inclus pour réduire le niveau de bruit

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté