Motion
8941076035
Coupe-vent à soupape d’arrêt de 2,54 cm, coupe-vent (lame et coupe non incluses), poignée pistolet, couple maximal 664 pi-lbf / 900 Nm - 100 tr/min
N° D’ARTICLE MI10758138
N° MFR8941076035
Prix14,941.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Coupe-vent à soupape d’arrêt de 2,54 cm, coupe-vent (lame et coupe non incluses), poignée pistolet, couple maximal 664 pi-lbf / 900 Nm - 100 tr/min
N° D’ARTICLE MI10758138
N° MFR8941076035
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
Prix14,941.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    14.96 po
  • Poids
    16.9 lb

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    15451641160

Aperçu

Description du fabricant
8941076035 CP7600C-R4P TORQUE BLEUE
  • Contrôle du couple d’arrêt d’air au couple préréglé
  • Sélection de jusqu’à 4 couples de serrage étalonnés avec une grande précision
  • Version courte avec barre de réaction CUPS en option
  • Une faible vibration augmente le confort de l’opérateur pour une productivité accrue. (<2.5 m/s2)

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté