Spécifications
Dimensions
- Profondeur globale8.0700 po, 205 mm
- Hauteur totale10.5500 po, 268 mm
- Largeur totale3.5400 po, 90 mm
- Poids9.79 lb, 4.44 kg
Détails
- Détails supplémentairesSans hacheur de freins Panneau de contrôle graphique Emplacement non revêtu Pas de circuit imprimé Option de secteur Dernière version standard SW Entrées de câble standard Aucune adaptation Trousse de langage standard
- Tension d’alimentation du variateur380/500 V c.a.
- Valeur nominale du boîtierChâssis, IP20
- Puissance nominale pour service intensif1-1/2 hp
- Puissance nominale en service normal1-1/2 hp
- Valeur nominale de fréquence d’entrée50 à 60 Hz
- Clavier/AffichagePanneau de commande local graphique
- Nombre de phases d’entrée3
- Mode de fonctionnementContrôle vectoriel
- Courant de crête4.8 A
- Courant de pointe, usage intensif4.8 A
- Type de produitVariateurs de fréquence c.a. et servovariateurs
- SérieVLT AutomationDrive FC 300
- Nom commercial/de marqueVLT AutomationDrive
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Démarreur souple Danfoss VLT MCD 600Démarreur souple Danfoss VLT MCD 600
Voir la brochure
Danfoss EZ FC 321Danfoss EZ FC 321
Voir la brochure
Surveillance basée sur l’état de Danfoss VLTUne installation de traitement des eaux usées du Wisconsin a remplacé les raccords en uréthane sujets aux défaillances sur les aérateurs à roues à aubes par des raccords en élastomère Dodge Raptor. La solution d’appoint a duré au moins cinq fois plus longtemps, a amélioré la durée de vie des roulements, réduit les temps d’arrêt et a permis de réaliser des économies totales de 29,120 $.
Voir la circulaire