Motion
SSHQC713-15KT-B4-HS1-P16

BOSTON GEAR
SSHQC713-15KT-B4-HS1-P16

Boîte d’engrenages à réduction simple à angle droit avec vis sans fin - Réduction simple avec réduction, 15:1 rapport, 1.3300 po de distance centrale, entrée à connexion rapide C-Face, taille d’entrée 0.5000 po, sortie creuse, taille de sortie 1.0000 po, sortie double, cadre 42CZ
N° D’ARTICLE MI10776836
N° MFRSSHQC713-15KT-B4-HS1-P16
Prix3,244.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
SSHQC713-15KT-B4-HS1-P16

Boîte d’engrenages à réduction simple à angle droit avec vis sans fin - Réduction simple avec réduction, 15:1 rapport, 1.3300 po de distance centrale, entrée à connexion rapide C-Face, taille d’entrée 0.5000 po, sortie creuse, taille de sortie 1.0000 po, sortie double, cadre 42CZ
N° D’ARTICLE MI10776836
N° MFRSSHQC713-15KT-B4-HS1-P16
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
Prix3,244.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    1.3300 po
  • Taille d’entrée
    0.5000 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    713
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    42CZ
  • Rapport nominal
    15:1
  • Taille de sortie
    1.0000 po
  • Ratio
    15:1
  • Poids
    18.10 lb, 8.21 kg

Détails

  • Trousse de coussinets
    P16
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Style d’entrée
    C-Face Quill
  • Type d’entrée
    Connexion rapide C-Face
  • Lubrification
    KlubersynthMD UH1 6-460
  • Numéro de catalogue du fabricant
    D04176
  • Type de montage
    Aucune base
  • Direction de sortie
    Double
  • Type de sortie
    Sobre
  • Type de peinture
    Aucune peinture
  • Réduction
    Réduction unique
  • Série
    HQC700
  • Trousse de base standard
    Kit B4
  • Convient à un environnement de lavage
    Oui

Aperçu

Description du fabricant
884107637655 SS713 SR, B4 BRIDE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté