Spécifications
Dimensions
- Point de congélation-45° F
- Longueur14.75
- Poids net120 lb
- Durée de conservation5 ans
- Taille120 lb
- Gravité spécifique0,89 g/cm3
- Contenu en COVMoins de 1 %
- Poids131
Détails
- ApparenceGel
- Plage de température d’application-45°F à 500°F (-43°C à 260°C)
- Matériau de basePAO
- Type de baseHuile
- Hauteur du paquet de caisses27 po
- Longueur du paquet de caisses14.75 po
- Largeur du paquet de caisses14.75 po
- CertificationKoscher
- Composé chimiqueGel
- CouleurAmbre translucide
- Capacité du contenant120 lb
- Type de contenantKeg
- Point d’éclair220° C (428° F)
- Qualité alimentaireNon
- FormulaireGel
- Normes de l’industrie respectéesISO 9000
- Température maximale500°F (260°C)
- Sans danger pour le plastiqueOui
- RetirableOui
- Méthode de retraitEssences minérales
- ParfumLégère
- Normes respectéesKoscher
- Plage de température-45°F à 500 °F
- TypeGel
Aperçu
- Large plage de températures
- Excellente résistance à l’eau salée et à la plupart des détergents
- Ne sèche pas et ne forme pas de dépôts abrasifs nocifs
- Aucune séparation de l’huile
- Bonne résistance du film
- Capacité diélectrique élevée
- Meilleure protection barrière que la graisse conventionnelle
- Protection supérieure contre la corrosion
- Réduit l’usure de contact
- Respectueux de l’environnement
- Biodégradable
- Certifié casher