Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur20 L / 5.2 gal
- Poids46.5 lb
Détails
- Applications supplémentairesMRE
- CouleurJaune
- CompositionMélange
- ConcentrationRTU
- Type de contenantSeau
- ECCNOreille 99
- Caractéristiques et avantagesSemi-synthétique; sans baron, sans bactéricide, sans MEA; émulsion très finement dispersée; excellente performance de meulage; rapport prix/performance parfait; COOLCUT 200 BF est un liquide de refroidissement sûr qui offre un excellent rapport prix/performance. Les bonnes mesures de lavage assurent un espace de travail propre. Ce liquide de refroidissement est particulièrement adapté aux procédés d’enfoncement ainsi qu’à toutes les opérations de coupe moyennes comme le perçage et le fraisage.
- Qualité alimentaireNon
- Type de formuleSans COV
- Code d’harmonisation3403191990
- Numéro CUP du fabricant662980650233
- Nom du fabricant (attribut de description)Technologies de surface Walter
- Application du matérielAcier, fonte, acier inoxydable, aluminium, métaux jaunes
- Quantité du colis1.000
- Type de produitHuiles de coupe et de filetage
- Nom/numéro commercialCOUPE FROID 200 BF
- TypeSans bore
- CUP_NON662980650233
Aperçu
- Semi-synthétique; sans baron, sans bactéricide, sans MEA; émulsion très finement dispersée; excellente performance de meulage; rapport prix/performance parfait; COOLCUT 200 BF est un liquide de refroidissement sûr qui offre un excellent rapport prix/performance. Les bonnes mesures de lavage assurent un espace de travail propre. Ce liquide de refroidissement est particulièrement adapté aux procédés d’enfoncement ainsi qu’à toutes les opérations de coupe moyennes comme le perçage et le fraisage.