Motion
58A408
COOLCUTSYN 400 BF - 200L
N° D’ARTICLE MI10781366
N° MFR58A408
Prix4,803.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
COOLCUTSYN 400 BF - 200L
N° D’ARTICLE MI10781366
N° MFR58A408
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
Prix4,803.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    200 L / 52.8 gal
  • Poids
    530 lb

Détails

  • Applications supplémentaires
    Tournage, fraisage, perçage, perçage profond, taraudage de filetage, broche, meulage de surface et cylindrique, meulage sans centre, meulage de profil
  • Couleur
    Jaune
  • Composition
    Mélange
  • Concentration
    RTU
  • Type de contenant
    Fût
  • ECCN
    Oreille 99
  • Caractéristiques et avantages
    Solution légèrement brouillée et incolore; Lubrification élevée pour les opérations moyennes à graves; Durée de vie prolongée du liquide de refroidissement; Universellement applicable à divers matériaux et opérations; Sans formaldéhyde; COOLCUT TAILLE SYN 400 BF est un liquide de refroidissement miscible utilisé dans les opérations de meulage et de coupe sur des machines-outils individuelles ainsi que sur des systèmes centralisés. Ce liquide de refroidissement est conçu pour les opérations de meulage et de coupe sévères avec une forte demande de lubrification. Il convient le mieux aux alliages d’aluminium de toutes sortes, y compris les alliages aérospatiaux sensibles. Il convient également aux aciers, aciers inoxydables, titane, métaux jaunes et autres matériaux.
  • Qualité alimentaire
    Non
  • Type de formule
    Sans COV
  • Code d’harmonisation
    3403191990
  • Numéro CUP du fabricant
    662980872550
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Technologies de surface Walter
  • Application du matériel
    Acier, acier inoxydable, aluminium, métaux jaunes, titane, céramique de verre
  • Quantité du colis
    1.000
  • Type de produit
    Huiles de coupe et de filetage
  • Nom/numéro commercial
    COUPE FROID – SYN 400 BF
  • Type
    Soluble d’eau
  • CUP_NON
    662980872550

Aperçu

Description du fabricant
58A408 COOLCUTSYN 400 BF - 200L
  • Solution légèrement brouillée et incolore; Lubrification élevée pour les opérations moyennes à graves; Durée de vie prolongée du liquide de refroidissement; Universellement applicable à divers matériaux et opérations; Sans formaldéhyde; COOLCUT TAILLE SYN 400 BF est un liquide de refroidissement miscible utilisé dans les opérations de meulage et de coupe sur des machines-outils individuelles ainsi que sur des systèmes centralisés. Ce liquide de refroidissement est conçu pour les opérations de meulage et de coupe sévères avec une forte demande de lubrification. Il convient le mieux aux alliages d’aluminium de toutes sortes, y compris les alliages aérospatiaux sensibles. Il convient également aux aciers, aciers inoxydables, titane, métaux jaunes et autres matériaux.