Motion
22213EAE4C5X29

NSK CORP, BEARING DIV
22213EAE4C5X29

Roulement à rouleaux sphériques - DI 65 mm, DI 120 mm, largeur 31 mm, alésage droit, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI10782797
N° MFR22213EAE4C5X29
Prix542.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
22213EAE4C5X29

Roulement à rouleaux sphériques - DI 65 mm, DI 120 mm, largeur 31 mm, alésage droit, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI10782797
N° MFR22213EAE4C5X29
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
Prix542.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    65 mm
  • Rayon du filet
    1.50 mm
  • Extérieur Diamètre  
    120 mm
  • Global Largeur  
    31 mm
  • Poids
    1.58 kg

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    Roulement à rouleaux sphériques, série 222, Nsk Hps : capacité haute performance
  • Capacité de charge dynamique
    221000 N
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Dégagement interne
    C0
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Numéro CUP du fabricant
    192661005125
  • Rpm max.
    5300 tr/min
  • Tr/min maximum (graisse)
    4300 tr/min
  • Vitesse maximale
    5300 tr/min
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    222
  • Capacité de charge statique
    230000 N
  • CUP_NON
    192661005125

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À ROULEAUX SPHÉRIQUE 22213EAE4C5X29