Motion
23160CAG3MKC4P55W507

NSK CORP, BEARING DIV
23160CAG3MKC4P55W507

Roulement à rouleaux sphériques – DI 300 mm, DI 500 mm, largeur 160 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C4
N° D’ARTICLE MI10782835
N° MFR23160CAG3MKC4P55W507
Prix26,298.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
23160CAG3MKC4P55W507

Roulement à rouleaux sphériques – DI 300 mm, DI 500 mm, largeur 160 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C4
N° D’ARTICLE MI10782835
N° MFR23160CAG3MKC4P55W507
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
Prix26,298.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    300 mm
  • Extérieur Diamètre  
    500 mm
  • Global Largeur  
    160 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    Les roulements à rouleaux sphériques Tough & Long Life - TL de NSK sont conçus pour durer et surpasser les solutions de roulement conventionnelles dans les conditions de chaleur élevée des sécheuses et des calandres des machines à papier, où les défaillances de roulements sont un obstacle trop courant à la productivité
  • Capacité de charge dynamique
    600000 kN
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Dégagement interne
    C4
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Numéro CUP du fabricant
    029176889783
  • Tr/min maximum (graisse)
    500 tr/min
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    231
  • Capacité de charge statique
    1079000 kN
  • CUP_NON
    029176889783

Aperçu

Description du fabricant
23160CAG3MKC4P55W507 ROULEAU SPHÉRIQUE BE