Motion
5308NRC3
NSK 5308NRC3 Medium Conrad Angular Contact Ball Bearing, 40 mm Dia Bore, 90 mm OD, 2 Rows, 36.5 mm W, 25 deg, 56500 N Dynamic/41000 N Static Load
N° D’ARTICLE MI10782849
N° MFR5308NRC3
Prix185.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
NSK 5308NRC3 Medium Conrad Angular Contact Ball Bearing, 40 mm Dia Bore, 90 mm OD, 2 Rows, 36.5 mm W, 25 deg, 56500 N Dynamic/41000 N Static Load
N° D’ARTICLE MI10782849
N° MFR5308NRC3
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
Prix185.44 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    40 mm
  • Extérieur Diamètre  
    90 mm
  • Longueur totale
    90 mm
  • Global Largeur  
    36.50 mm

Détails

  • Type de roulement
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • Type d’alésage
    Droit
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482105028
  • Numéro CUP du fabricant
    029176802065
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Anneau à pression inclus
    Avec anneau à bouton-pression
  • CUP_NON
    029176802065

Aperçu

Description du fabricant
5308NRC3 300 DOUBLE RANGÉE 3300/5300 ANGULAIRE