Spécifications
Dimensions
- Taille de la poitrine43 à 46 po, 109 à 117 cm
- Niveau de protection contre les dangersType 4/5/6
- Hauteur5 pi 11 po - 6 pi 2 po
- Longueur2 pi 9-1/4 po
- Épaisseur du matériau5.51 mil
- Poids du matériel1.3
- Largeur2 pi 4 po
Détails
- Détails supplémentairesBoucles élastiques pour les pouces, poignets élastiques, chevilles élastiques, face élastique, taille élastique collée, rabat-tempête en Tyvek autoadhésif, rabat-menton autoadhésif, tirette de glissière coulissante à verrouillage par goupille, emballé individuellement
- Fermeture à la chevilleÉlastique
- Style chevilleÉlastique
- Règlement sur la liste des approbationsCatégorie III, Type 4-B, Type 5-B, Type 6-B, EN 14126, EN 1073-2, EN 1149-5, ISO 16603
- Type de fermetureFermeture éclair à l’avant avec rabat-tempête
- CouleurBlanc
- Style reversÉlastique
- DescriptionCombinaison à capuchon Tyvek 600 de DuPont
- Type de tissuTyvek
- CaractéristiquesTraitement antistatique, Visage élastique, Passe-pouces élastiques, Emballé individuellement, Protection contre les agents infectieux, Rabat de menton autoadhésif, Coutures surjetées et surcollées, poignets et chevilles
- Fermeture avantFermeture éclair avec rabat-tempête
- Style vestimentaireCombinaison
- Type de vêtementCombinaison
- Utilisation du vêtementPharmaceutique, Applications médicales, Laboratoires de recherche et de biosécurité, Nucléaire, Maintenance
- Capuchon inclusOui
- Type de hotteCapuchon élastique fixe
- ComprendCapuchon fixe, bande élastique aux poignets et aux chevilles, passants pour les pouces
- MatérielTyvek
- Poignet de pantalonPoignet élastique, cheville
- Gamme de produitsTyvek 600
- Type de produitCombinaisons
- CouturePlus de ruban adhésif, Sergé
- Type de jointSergé, plus de ruban adhésif
- SérieTyvek 600
- TypeCombinaison
Aperçu
- Protection contre les agents infectieux
- Traitement antistatique
- Coutures surjetées et surcollées
- Face élastique
- poignets et chevilles
- Rabat de menton autoadhésif
- Boucles élastiques pour les pouces
- Emballé individuellement