Motion
PB122SWH5X002500
Combinaison - Fermeture éclair à l'avant
N° D’ARTICLE MI10807862
N° MFRPB122SWH5X002500
Prix7.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Combinaison - Fermeture éclair à l'avant
N° D’ARTICLE MI10807862
N° MFRPB122SWH5X002500
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
Prix7.56 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la poitrine
    54-3/4 à 58-1/4 po, 139.1 à 148 cm
  • Hauteur
    6 pi 7 po - 6 pi 10 po
  • Longueur
    2 pi 5-1/4 po
  • Épaisseur du matériau
    12 mil
  • Poids du matériel
    1.3
  • Largeur
    2 pi 10 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Glissière de verrouillage à goupille, Capuchon fixe avec ouverture élastique autour du visage, Ouverture élastique pour un ajustement plus serré au poignet, Bottes antidérapantes fixées, Rabat-tempête, Modèle confort, Taille élastique
  • Fermeture à la cheville
    Élastique
  • Style cheville
    Élastique
  • Règlement sur la liste des approbations
    ASTM D1117, ASTM D3776, ASTM D3786, ASTM D5587, ASTM D5587, ASTM D5034, ASTM D5034, 16 CFR 1610
  • Type de fermeture
    Fermeture à glissière à l’avant
  • Couleur
    Blanc
  • Style revers
    Élastique
  • Description
    Combinaison à capuchon DuPont ProShield 10 avec bottes attachées
  • Type de tissu
    SMS (Spunbond, Meltblown, Spunbond)
  • Caractéristiques
    Capuchon attaché, bottes antidérapantes attachées, respirant, jetable, bande élastique aux poignets
  • Fermeture avant
    Fermeture éclair
  • Style vestimentaire
    Combinaison
  • Type de vêtement
    Combinaison
  • Utilisation du vêtement
    Entretien ménager, assainissement, applications industrielles légères, entretien général, nettoyage, travail sale
  • Capuchon inclus
    Oui
  • Type de hotte
    Capuchon élastique fixe
  • Comprend
    Capuchon fixe, bottes antidérapantes fixées
  • Matériel
    Fusionné, SMS (Spunbond, Spunbond)
  • Poignet de pantalon
    Poignets élastiques
  • Gamme de produits
    ProShield
  • Type de produit
    Combinaisons
  • Couture
    Sergé
  • Type de joint
    Sergé
  • Série
    ProShield
  • Type
    Combinaison

Aperçu

Description du fabricant
CAPUCHON ET CHAUSSETTES DE COMBINAISON PB122SWH5X002500
  • Jetable
  • Respirant
  • Capuchon intégré
  • Poignets élastiques
  • Bottes antidérapantes fixées