Motion
PB127SWHSM002500
Combinaison - Fermeture éclair à l'avant
N° D’ARTICLE MI10807885
N° MFRPB127SWHSM002500
Prix5.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Combinaison - Fermeture éclair à l'avant
N° D’ARTICLE MI10807885
N° MFRPB127SWHSM002500
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
Prix5.02 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la poitrine
    29-3/4 à 39-3/4 po, 75.6 à 101 cm
  • Hauteur
    5 pi - 5 pi 7 po
  • Longueur
    2 pi 2-1/2 po
  • Épaisseur du matériau
    12 mil
  • Poids du matériel
    1.3
  • Largeur
    21-1/2 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Capuchon attaché, bande élastique aux poignets, chevilles élastiques, tirette de glissière coulissante à verrouillage par goupille, rabat-tempête, taille élastique, conception confort
  • Fermeture à la cheville
    Élastique
  • Style cheville
    Élastique
  • Règlement sur la liste des approbations
    ASTM D1117, ASTM D3776, ASTM D3786, ASTM D5587, ASTM D5587, ASTM D5034, ASTM D5034, 16 CFR 1610
  • Type de fermeture
    Fermeture à glissière à l’avant
  • Couleur
    Blanc
  • Style revers
    Élastique
  • Description
    Combinaison à capuchon DuPont ProShield 10
  • Type de tissu
    SMS (Spunbond, Meltblown, Spunbond)
  • Caractéristiques
    Capuchon attaché, respirant, jetable, chevilles élastiques, bande élastique aux poignets, rabat-tempête, fermeture éclair à l’avant
  • Fermeture avant
    Fermeture éclair
  • Style vestimentaire
    Combinaison
  • Type de vêtement
    Combinaison
  • Utilisation du vêtement
    Entretien ménager, entretien général, nettoyage, particules sèches non dangereuses, éclaboussures liquides légères
  • Capuchon inclus
    Oui
  • Type de hotte
    Capuchon élastique fixe
  • Comprend
    Capuchon intégré, bande élastique aux poignets et aux chevilles
  • Matériel
    Polypropylène SMS
  • Poignet de pantalon
    Élastique
  • Gamme de produits
    ProShield
  • Type de produit
    Combinaisons
  • Couture
    Sergé
  • Type de joint
    Sergé
  • Série
    ProShield
  • Type
    Combinaison

Aperçu

Description du fabricant
COMBINAISON PB127SWHSM002500 , FERMETURE ÉCLAIR À L’AVANT,
  • Jetable
  • Fermeture éclair à l’avant
  • Poignets élastiques
  • Capuchon intégré
  • Respirant
  • Chevilles élastiques
  • Rabat-tempête