Spécifications
Dimensions
- Taille de la poitrine28-3/4 po
- Longueur40 po
- Poids du matériel1.3 oz/yd2
- Taille2
- Longueur du manche35-3/4 po
Détails
- Règlement sur la liste des approbations16 CFR 1610, AATCC 127, ASTM D1117, ASTM D257, ASTM D3776, ASTM D3786, ASTM D5034, ASTM D5587
- CouleurBlanc
- CaractéristiquesCol en tricot, poignet en tricot, fabriqué selon les spécifications qui ne contiennent pas de latex de caoutchouc naturel, manchon de fixation
- Fermeture avantBouton-pression avant
- Type de vêtementSarrau de laboratoire
- Type de produitSarraus de laboratoire et smocks