Spécifications
Dimensions
- Taille de la poitrine46-3/4 à 50-1/4 po, 118.7 à 127.6 cm
- Hauteur6 pi 2 po - 6 pi 4 po
- Épaisseur du matériau12 mil
- Poids du matériel1.3
- Largeur2 pi 6 po
Détails
- Détails supplémentairesCol chinois, s’étend jusqu’au genou, manche de retenue, poignets en tricot, poignet élastique fermé, 6+1 fermetures à boutons-pression réglables à l’avant
- Règlement sur la liste des approbationsASTM D1117, ASTM D3776, ASTM D3786, ASTM D5587, ASTM D5587, ASTM D5034, ASTM D5034, 16 CFR 1610
- Type de fermetureBouton-pression avant
- CouleurBlanc
- Style reversPoignet en tricot
- DescriptionDuPont ProShield 10 Frock
- Type de tissuSMS (Spunbond, Meltblown, Spunbond)
- CaractéristiquesRespirant, jetable, poignets en tricot, coutures surjetées, boutons-pression à l’avant
- Fermeture avantBouton-pression
- Style vestimentaireFrock
- Type de vêtementSmock
- Utilisation du vêtementLaboratoire, entretien général, conciergerie, travail sale
- ComprendPoignet en tricot
- MatérielFusionné, SMS (Spunbond, Spunbond)
- Poignet de pantalonPoignet en tricot
- Gamme de produitsProShield
- Type de produitCombinaisons
- CoutureSergé
- Type de jointSergé
- SérieProShield
- TypeFrock
Aperçu
- Jetable
- Respirant
- Bouton-pression à l’avant
- Poignet en tricot
- Coutures surjetées