Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage280 mm
- Diamètre min. de l’alésage280 mm
- Extérieur Diamètre355 mm
- Longueur totale131 mm
- Poids2.7 kg
Détails
- DescriptionDOUILLE SANS CLÉ
- Pression de surface du moyeu133 N/mm
- Numéro de catalogue du fabricant7515-280
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant842058107849
- Couple maximum transmis230199 Nm
- Types de produitsBagues sans clé
- Force axiale transmissible1059 kN/lb
- CUP_NON842058107849
Aperçu
- Surtout pour la transmission à moment de flexion conçue avec un assemblage de verrouillage à 3 parties avec des contraintes réduites dans l’assemblage de verrouillage lui-même. Disponible en tailles 60 à 640 mm.