Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage120 mm
- Diamètre min. de l’alésage120 mm
- Extérieur Diamètre180 mm
- Longueur totale94 mm
- Poids8.3 kg
Détails
- DescriptionDOUILLE SANS CLÉ
- Pression de surface du moyeu148 N/mm
- Numéro de catalogue du fabricant7014-120
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant842058102196
- Couple maximum transmis28900 Nm
- Types de produitsBagues sans clé
- Force axiale transmissible482 kN/lb
- CUP_NON842058102196
Aperçu
- Ce dispositif de verrouillage, à double effilé semblable au type 7012 , est conçu pour transmettre des couples extrêmement élevés.
- Contrairement au modèle 7012 , le dispositif 7014 offre une bonne capacité de centrage en raison de sa conception relativement longue, ce qui rend inutile une section de moyeu de centrage préalable.
- Sa conception offre également un diamètre intérieur différent par rapport au diamètre extérieur, ce qui n’est pas interchangeable avec les autres types de RINGFEDER®.
- Disponible en tailles de 70 à 300 mm