Motion
7110-012
Bagues sans clé - DI 12 mm, DI 18 mm
N° D’ARTICLE MI10811442
N° MFR7110-012
Prix108.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bagues sans clé - DI 12 mm, DI 18 mm
N° D’ARTICLE MI10811442
N° MFR7110-012
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
Prix108.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    12 mm
  • Diamètre min. de l’alésage
    12 mm
  • Extérieur Diamètre  
    18 mm
  • Longueur totale
    31 mm
  • Poids
    0.06 kg

Détails

  • Description
    DOUILLE SANS CLÉ
  • Pression de surface du moyeu
    110 N/mm
  • Numéro de catalogue du fabricant
    7110-012
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    842058107290
  • Couple maximum transmis
    30 Nm
  • Types de produits
    Bagues sans clé
  • Force axiale transmissible
    10 kN/lb
  • CUP_NON
    842058107290

Aperçu

Description du fabricant
RFN 7110-012