Spécifications
Dimensions
- Diamètre min. de l’alésage12 mm
- Extérieur Diamètre22 mm
- Longueur totale15.5 mm
- Poids0.024 kg
Détails
- DescriptionDOUILLE SANS CLÉ
- Pression de surface du moyeu50 N/mm
- Numéro de catalogue du fabricant7061-012
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant842058106415
- Couple maximum transmis20 Nm
- Types de produitsBagues sans clé
- Force axiale transmissible3 kN/lb
- CUP_NON842058106415