Spécifications
Dimensions
- Diamètre min. de l’alésage16 mm
- Extérieur Diamètre32 mm
- Longueur totale21 mm
- Poids0.066 kg
Détails
- DescriptionDOUILLE SANS CLÉ
- Pression de surface du moyeu65 N/mm
- Numéro de catalogue du fabricant7061-016
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant842058106446
- Couple maximum transmis70 Nm
- Types de produitsBagues sans clé
- Force axiale transmissible8 kN/lb
- CUP_NON842058106446