Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage16 mm
- Diamètre min. de l’alésage16 mm
- Extérieur Diamètre24 mm
- Longueur totale42 mm
- Poids0.25 kg
Détails
- DescriptionDOUILLE SANS CLÉ
- Pression de surface du moyeu115 N/mm
- Numéro de catalogue du fabricant7110-016
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant842058107337
- Couple maximum transmis93 Nm
- Types de produitsBagues sans clé
- Force axiale transmissible17 kN/lb
- CUP_NON842058107337