Spécifications
Dimensions
- Diamètre min. de l’alésage17 mm
- Extérieur Diamètre35 mm
- Longueur totale25 mm
- Poids0.092 kg
Détails
- DescriptionDOUILLE SANS CLÉ
- Pression de surface du moyeu60 N/mm
- Numéro de catalogue du fabricant7061-017
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant842058106453
- Couple maximum transmis75 Nm
- Types de produitsBagues sans clé
- Force axiale transmissible8 kN/lb
- CUP_NON842058106453