Spécifications
Dimensions
- Diamètre min. de l’alésage18 mm
- Extérieur Diamètre26 mm
- Longueur totale44 mm
- Poids0.25 kg
Détails
- DescriptionDOUILLE SANS CLÉ
- Pression de surface du moyeu135 N/mm
- Numéro de catalogue du fabricant7110-018
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant842058107351
- Couple maximum transmis139 Nm
- Types de produitsBagues sans clé
- Force axiale transmissible22 kN/lb
- CUP_NON842058107351