Motion
4061-020
Raccord rigide verrouillable sans clé - diamètre de 20 mm, diamètre extérieur de 46 mm, longueur de 21 mm
N° D’ARTICLE MI10811567
N° MFR4061-020
Prix81.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccord rigide verrouillable sans clé - diamètre de 20 mm, diamètre extérieur de 46 mm, longueur de 21 mm
N° D’ARTICLE MI10811567
N° MFR4061-020
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
Prix81.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage - Côté 1
    20 mm
  • Alésage - Côté 2
    20 mm
  • Alésage Diamètre  
    20 mm
  • Accouplement Longueur  
    21 mm
  • Diamètre min. de l’alésage
    20 mm
  • Extérieur Diamètre  
    46 mm
  • Longueur totale
    21 mm
  • Poids
    0.4 kg

Détails

  • Matériau de couplage
    Acier
  • Description
    DOUILLE SANS CLÉ
  • Code d’harmonisation
    8483608000
  • Pression de surface du moyeu
    497 N/mm
  • Numéro de catalogue du fabricant
    4061-020
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    842058112508
  • Couple maximum transmis
    110 Nm
  • Nombre de vis verrouillées
    5
  • Type de produit
    Raccords rigides verrouillables sans clé
  • Série
    RfN 4061
  • Force axiale transmissible
    22 kN/lb
  • CUP_NON
    842058112508

Aperçu

Description du fabricant
RFN 4061-020