Spécifications
Dimensions
- Alésage - Côté 121 mm
- Alésage - Côté 221 mm
- Accouplement Longueur22.50 mm
- Diamètre min. de l’alésage21 mm
- Extérieur Diamètre50 mm
- Longueur totale22.5 mm
- Poids0.4 kg
Détails
- Matériau de couplageAcier
- DescriptionDOUILLE SANS CLÉ
- Code d’harmonisation8483608000
- Pression de surface du moyeu602 N/mm
- Numéro de catalogue du fabricant4061-021
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant842058112515
- Couple maximum transmis200 Nm
- Nombre de vis verrouillées6
- Type de produitRaccords rigides verrouillables sans clé
- SérieRfN 4061
- Force axiale transmissible34 kN/lb
- CUP_NON842058112515